PHOENIX CONTACT - PHC3200904 AI 1 - 8 RD -1000 PUNTALINO CON ISOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm
Colore - Rosso
Isolato - sì
Confezione
1000 PZ
EAN
4017918094454
Codice prodotto
PHC3200904
Cod. produttore
3200904
Produttore
PHC
Sezione nominale:
1 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
8 mm
Colore:
Rosso
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no