AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3200988 AI-TWIN 2X 1 -10 RD PUNTALINO DOPPIO

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3200988 AI-TWIN 2X 1 -10 RD PUNTALINO DOPPIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1 mm²

  • Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo

  • Lunghezza della superficie di contatto - 10 mm

  • Colore - Rosso

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4017918094539

Codice prodotto

PHC3200988

Cod. produttore

3200988

Produttore

PHC

Sezione nominale:

1 mm²

Tipo di costruzione:

Terminale a bussola per doppio cavo

Lunghezza della superficie di contatto:

10 mm

Colore:

Rosso

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

La loro esecuzione speciale consente di realizzare facilmente i frequenti ponticelli a catena.