PHOENIX CONTACT - PHC3201068 AI 10 -12 IV PUNTALINO CON ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 10 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm
Isolato - sì
Confezionati su striscia continua - no
Confezione
100 PZ
EAN
4017918094614
Codice prodotto
PHC3201068
Cod. produttore
3201068
Produttore
PHC
Sezione nominale:
10 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
12 mm
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no


