PHOENIX CONTACT - PHC3201330 AI 16 -18 GN PUNTALINO CON ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 16 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 18 mm
Colore - Verde
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
4017918094836
Codice prodotto
PHC3201330
Cod. produttore
3201330
Produttore
PHC
Sezione nominale:
16 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
18 mm
Colore:
Verde
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no


