AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3208184 D-PT 1,5/S-TWIN PIASTRA TERMINALE

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3208184 D-PT 1,5/S-TWIN PIASTRA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 2.2 mm

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356564380

Codice prodotto

PHC3208184

Cod. produttore

3208184

Produttore

PHC

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Grigio

Spessore:

2.2 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Piastra terminale, lunghezza: 54 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 24,3 mm, colore: grigio