PHOENIX CONTACT - PHC3210300 D-PTT 2,5-2MT-0,8 PIASTRA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 0.8 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
50 PZ
EAN
4046356862745
Codice prodotto
PHC3210300
Cod. produttore
3210300
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
0.8 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 92,4 mm, larghezza: 0,8 mm, altezza: 39,5 mm, colore: grigio