AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3210499 PT 2,5-3L MORSETTO PASSANTE

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3210499 PT 2,5-3L MORSETTO PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...2.5 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...4 mm²

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 1.55 kg CO2 eq.

EAN

4046356422574

Codice prodotto

PHC3210499

Cod. produttore

3210499

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Corrente nominale In:

20 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...4 mm²

Metodo di montaggio:

Altri

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Altri

Numero di piani:

3

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

5.2 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

102 mm

I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi. La forma compatta e la connessione frontale permettono il cablaggio in uno spazio minimo. Oltre alla possibilità di prova nel vano funzionale doppio, per ogni morsetto è disponibile una presa di prova supplementare.