PHOENIX CONTACT - PHC3210608 D-PTTBS 2,5-TWIN PIASTRA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
50 PZ
EAN
4055626004440
Codice prodotto
PHC3210608
Cod. produttore
3210608
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 111,8 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 45,8 mm, colore: grigio