PHOENIX CONTACT - PHC3211003 D-PT 2,5-MT PIASTRA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
A scatto - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4046356412735
Codice prodotto
PHC3211003
Cod. produttore
3211003
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 62 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 29,1 mm, colore: grigio