PHOENIX CONTACT - PHC3212044 D-PT 6 PIASTRA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
A scatto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356494786
Codice prodotto
PHC3212044
Cod. produttore
3212044
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 57,7 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 36 mm, colore: grigio


