AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3212139 PTME 4 MORSETTO PASSANTE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356512725

Codice prodotto

PHC3212139

Cod. produttore

3212139

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a innesto

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...4 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Larghezza:

6.2 mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Numero di piani:

1

Necessaria piastra di chiusura:

Profondità:

70.5 mm

Piani ponticellati internamente:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con presa di prova integrata:

no

Semplicità d'uso. Visibilità. Visibilità mediante simboli elettrici stampati.