PHOENIX CONTACT - PHC3212196 PTMED 6-PE MORSETTO COMPONIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...6 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...10 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 0.5...6 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4046356514958
Codice prodotto
PHC3212196
Cod. produttore
3212196
Produttore
PHC
Tipo di connessione elettrica 1:
Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...10 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...6 mm²
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a innesto
Larghezza:
8.2 mm
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
100.8 mm