AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3213141 UKH 70-PE/S MORSETTO PER CONDUTTORI TERR

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3213141 UKH 70-PE/S MORSETTO PER CONDUTTORI TERR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 25...70 mm²

  • Con contatto di terra e neutro (PEN) - no

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 16...95 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356783446

Codice prodotto

PHC3213141

Cod. produttore

3213141

Produttore

PHC

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

25...70 mm²

Con contatto di terra e neutro (PEN):

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

16...95 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

25...70 mm²

Colore:

Giallo-Verde

Numero di piani:

1

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

16...70 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Larghezza:

20.3 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

70.5 mm

Basse resistenze di contatto grazie alle scanalature della superficie di contatto. Autobloccaggio delle viti grazie ad elementi a molla nel corpo del morsetto.