PHOENIX CONTACT - PHC3213600 D-PTS 4 ACCESSORI MORS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
10 PZ
EAN
4055626082820
Codice prodotto
PHC3213600
Cod. produttore
3213600
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 62,4 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 35,3 mm, colore: grigio