PHOENIX CONTACT - PHC3240666 AI 1,5-8 BK-B 2500 CAPOCORDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm
Colore - Nero
Isolato - sì
Confezione
2500 PZ
EAN
4046356625456
Codice prodotto
PHC3240666
Cod. produttore
3240666
Produttore
PHC
Sezione nominale:
1.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
8 mm
Colore:
Nero
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
sì
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no