PHOENIX CONTACT - PHC5025462 ST-K 4 SPINA DI SEZIONAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di morsetti ponticellati - 1
Corrente nominale In - 16 A
Dimensione modulare (Passo) - 4.5 mm
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
EAN
4017918095321
Codice prodotto
PHC5025462
Cod. produttore
5025462
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Numero di morsetti ponticellati:
1
Corrente nominale In:
16 A
Dimensione modulare (Passo):
4.5 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Altri
Isolato:
sì
Tensione nominale:
400 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no


