AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ380308 CONN. M12, ASS., M., 5P, (PER USCITA PDP

copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ380308 CONN. M12, ASS., M., 5P, (PER USCITA PDP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Per diametro esterno cavo - 4...6 mm

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548055009

Codice prodotto

PIZ380308

Cod. produttore

380308

Produttore

PIZ

Tipo di contatto:

Puntale

Per diametro esterno cavo:

4...6 mm

Tipo di custodia:

Lineare

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale (del corpo):

Plastica

Connettore industriale circolare, da cablare Pilz, tipo/modello PIZ380308 - CONN. M12 ASS. M. 5P (PER USCITA PDP