PILZ ITALIA SRL - PIZ541061 PSEN CS3.1A INT. COD., CAVO 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Larghezza del sensore - 26 mm
Altezza del sensore - 37 mm
Lunghezza del sensore - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046548067125
Codice prodotto
PIZ541061
Cod. produttore
541061
Produttore
PIZ
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
26 mm
Altezza del sensore:
37 mm
Lunghezza del sensore:
18 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
Altri