AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ630762 PSEN OP4H-S-30-045/1 450MM

copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ630762 PSEN OP4H-S-30-045/1 450MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza del sensore - 533.2 mm

  • Larghezza del sensore - 32.3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548062212

Codice prodotto

PIZ630762

Cod. produttore

630762

Produttore

PIZ

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza del sensore:

533.2 mm

Larghezza del sensore:

32.3 mm

Barriera fotoelettrica di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ630762 - PSEN OP4H-S-30-045 1 450MM