AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ751135 PNOZ S5 C 48..240AC/DC 2NA+2NA(R)+1PNP

copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ751135 PNOZ S5 C 48..240AC/DC 2NA+2NA(R)+1PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di base

  • Valutazione degli ingressi - Monocanale e bicanale

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione -

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza -

  • Adatto per il monitoraggio di valvole -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548025460

Codice prodotto

PIZ751135

Cod. produttore

751135

Produttore

PIZ

Modello:

Unità di base

Valutazione degli ingressi:

Monocanale e bicanale

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

Adatto per il monitoraggio di valvole:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

Possibilità di montaggio su guida:

Con morsetti estraibili:

Con ingresso di avvio:

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

SIL secondo IEC 61508:

3

Con circuito di retroazione:

no

Ritardo alla diseccitazione:

0...300 s

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

2

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:

2

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

1

Approvazione UL:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

120 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ751135 - PNOZ S5 C 48..240AC DC 2NA 2NA(R) 1PNP