PILZ ITALIA SRL - PIZ773950 PNOZP1VP 30S 24DC 2PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di base
Possibilità di montaggio su guida - sì
Con morsetti estraibili - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046548012712
Codice prodotto
PIZ773950
Cod. produttore
773950
Produttore
PIZ
Modello:
Unità di base
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con morsetti estraibili:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:
sì
Adatto per il monitoraggio di valvole:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
sì
Ritardo alla diseccitazione:
0...30 s
Larghezza:
45 mm
Altezza:
94 mm
Profondità:
135 mm