AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ774595 PZE X5 24DC 5NA

copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ774595 PZE X5 24DC 5NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Modulo di espansione

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Possibilità di montaggio su guida -

  • Con circuito di retroazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548010725

Codice prodotto

PIZ774595

Cod. produttore

774595

Produttore

PIZ

Modello:

Modulo di espansione

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Possibilità di montaggio su guida:

Con circuito di retroazione:

no

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ774595 - PZE X5 24DC 5NA