PILZ ITALIA SRL - PIZ777584 PZE X4VP8 5,6,7,8S 24DC 4NA(R)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo di espansione
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida - sì
Con circuito di retroazione - no
Ritardo alla diseccitazione - 4...8 s
Confezione
1 PZ
EAN
4046548009347
Codice prodotto
PIZ777584
Cod. produttore
777584
Produttore
PIZ
Modello:
Modulo di espansione
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con circuito di retroazione:
no
Ritardo alla diseccitazione:
4...8 s
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
101 mm
Profondità:
121 mm