AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ778010 PMUT X1P(MUTING) 24DC 3NA+1NC

copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ778010 PMUT X1P(MUTING) 24DC 3NA+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di base

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche -

  • Possibilità di montaggio su guida -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548009132

Codice prodotto

PIZ778010

Cod. produttore

778010

Produttore

PIZ

Modello:

Unità di base

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

Possibilità di montaggio su guida:

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

Con circuito di retroazione:

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

3

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Pilz, tipo/modello PIZ778010 - PMUT X1P(MUTING) 24DC 3NA 1NC