PILZ ITALIA SRL - PIZ787609 PNOZ X9P C 24DC 7NA+2NC+2PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di base
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - sì
Adatto per il monitoraggio di valvole - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Confezione
1 PZ
EAN
4046548008005
Codice prodotto
PIZ787609
Cod. produttore
787609
Produttore
PIZ
Modello:
Unità di base
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:
sì
Adatto per il monitoraggio di valvole:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con circuito di retroazione:
sì
Larghezza:
90 mm
Altezza:
101 mm
Profondità:
121 mm