PIZZATO ELETTRICA S. - PZZCS AR-21V024 MODULO DI SICUREZZA 2NO CATEGORIA 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di base
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza - sì
Adatto per il monitoraggio di valvole - no
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8018851081538
Codice prodotto
PZZCS AR-21V024
Cod. produttore
CS AR-21V024
Produttore
PZZ
Modello:
Unità di base
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:
sì
Adatto per il monitoraggio di valvole:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:
no
Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
24...24 V
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:
2
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:
0
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:
0
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:
0
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
99 mm
Profondità:
114 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
24...24 V