PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1PERZ4534 PULSANTE D EMERGENZA CON SBLOCCO A ROTAZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851251177
Codice prodotto
PZZE2 1PERZ4534
Cod. produttore
E2 1PERZ4534
Produttore
PZZ
E2 1PERZ4531. Pulsante d'emergenza con sblocco a rotazione. Caratteristiche Generali. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Segnalazione: Nessuna. Forma: Ø 40 mm. Colore del corpo: Giallo. Funzione e colore: Sblocco a rotazione, rosso. Tipo di azionatore: per base 4 posti.


