PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1PL2R3290 PULSANTE LUMINOSO RASATO ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Piatta
Illuminabile - sì
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018851194801
Codice prodotto
PZZE2 1PL2R3290
Cod. produttore
E2 1PL2R3290
Produttore
PZZ
Colore del pulsante:
Rosso
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatta
Illuminabile:
sì
Numero di elementi di comando:
1
Grado di protezione IP frontale:
IP67
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Diametro del foro:
22 mm
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Altezza del foro di alloggiamento:
24 mm
Con anello frontale:
sì