PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1635-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851084676
Codice prodotto
PZZFD 1635-M2
Cod. produttore
FD 1635-M2
Produttore
PZZ
FD 1635-M2. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD). Unità di contatto: 2NC scatto lento con contatti indipendenti (B16). Testa: Per leve girevoli per micro 2NC scatto lento indipendenti. Azionatore: A leva girevole con rotella regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


