PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 533-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851328268
Codice prodotto
PZZFD 533-M2
Cod. produttore
FD 533-M2
Produttore
PZZ
FD 533-M2. Interruttore di posizione a leva girevole con asta quadra regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con asta quadra regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.