PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 652 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851009747
Codice prodotto
PZZFD 652
Cod. produttore
FD 652
Produttore
PZZ
FD 652. Interruttore di posizione a leva girevole diritta con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: Testa compatta per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole diritta con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.