PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 3455 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8018851014680
Codice prodotto
PZZFK 3455
Cod. produttore
FK 3455
Produttore
PZZ
FK 3455. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FK). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B34). Testa: Testa normale per leve girevoli.Azionatore: A leva girevole con rotella regolabile diametro 20 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì (con leva regolata al massimo della lunghezza).


