PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 2078-M2T6 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851284557
Codice prodotto
PZZFL 2078-M2T6
Cod. produttore
FL 2078-M2T6
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FL). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: testa longitudinale a fune con reset per arresti d'emergenza. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Temperatura ambiente: -40°C … +80°C.