PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 576-E8 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851123283
Codice prodotto
PZZFL 576-E8
Cod. produttore
FL 576-E8
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione per azionamento con fune. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Per azionamento con fune. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Nota: L'azionatore 76 in posizione di riposo mantiene attivata l'unità di contatto. Tutti i contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di riposo.