PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 1116 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851106101
Codice prodotto
PZZFM 1116
Cod. produttore
FM 1116
Produttore
PZZ
FM 1116. Interruttore di posizione a pistoncino inox con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 2NC scatto rapido (B11). Testa: A pistoncino in metallo con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


