PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 20C3-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851234378
Codice prodotto
PZZFM 20C3-M2
Cod. produttore
FM 20C3-M2
Produttore
PZZ
FM 20C3-M2. Interruttore di sicurezza a leva asolata. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: A leva asolata a sinistra. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.