PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 602 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851024375
Codice prodotto
PZZFM 602
Cod. produttore
FM 602
Produttore
PZZ
FM 602. Interruttore di posizione a leva con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: A leva con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.