AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFP 978-E7M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CON SENZA RE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore - Rosso

  • Con visualizzazione trazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851266768

Codice prodotto

PZZFP 978-E7M2

Cod. produttore

FP 978-E7M2

Produttore

PZZ

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

2

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore:

Rosso

Con visualizzazione trazione:

Numero di contatti di scambio:

0

Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FP). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Forza d’azionamento: iniziale 20 N…finale 40 N (solo testa 78).