PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1454 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851033179
Codice prodotto
PZZFR 1454
Cod. produttore
FR 1454
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto lento con contatti scalati. Apertura positiva: Sì