PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 1816 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851112355
Codice prodotto
PZZFR 1816
Cod. produttore
FR 1816
Produttore
PZZ
FR 1816. Interruttore di posizione a pistoncino inox con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18). Testa:A pistoncino in metallo con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


