PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 2093-K21 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851274718
Codice prodotto
PZZFR 2093-K21
Cod. produttore
FR 2093-K21
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali: Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto:.1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: Ad azionatore separato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì. Testa non separabile (solo custodia FR, FX e FK).