PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 257 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851036255
Codice prodotto
PZZFR 257
Cod. produttore
FR 257
Produttore
PZZ
FR 257. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole lunga con rotella centrale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


