PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 505-A INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851136894
Codice prodotto
PZZFR 505-A
Cod. produttore
FR 505-A
Produttore
PZZ
FR 505-A. Interruttore di posizione a leva angolare con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A leva angolare con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


