PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 507-K70 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851253577
Codice prodotto
PZZFR 507-K70
Cod. produttore
FR 507-K70
Produttore
PZZ
FR 507-K70. Interruttore di posizione a leva angolare regolabile con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A leva angolare regolabile con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì. Connettore plastico M12 a 4 poli.


