PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 615-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A PI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851119507
Codice prodotto
PZZFR 615-W3
Cod. produttore
FR 615-W3
Produttore
PZZ
FR 615-W3. Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: Con reset, a pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


