AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 615-W3K15 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A PI

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 615-W3K15 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A PI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851141331

Codice prodotto

PZZFR 615-W3K15

Cod. produttore

FR 615-W3K15

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione con reset a pistoncino con rotella e passacavo K15. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento. Apertura positiva: Sì.