PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 631 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851038914
Codice prodotto
PZZFR 631
Cod. produttore
FR 631
Produttore
PZZ
FR 631. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


