PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFR 7C5 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851067488
Codice prodotto
PZZFR 7C5
Cod. produttore
FR 7C5
Produttore
PZZ
FR 7C5. Interruttore di sicurezza a leva asolata. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti sovrapposti (B7). Testa: A leva asolata dritta (senza piega). Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.