PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 2293-D1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851208065
Codice prodotto
PZZFX 2293-D1
Cod. produttore
FX 2293-D1
Produttore
PZZ
FX 2293-D1. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 1NC+2NO scatto lento (B9). Testa: Ad azionatore separato. Azionatore: Piegato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.