PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 693-D7 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851133718
Codice prodotto
PZZFX 693-D7
Cod. produttore
FX 693-D7
Produttore
PZZ
FX 693-D7. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: Ad azionatore separato. Azionatore: Regolabile in una direzione. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.